Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 117796 Handschraubendreher Einzeln


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cimco 117796 Handschraubendreher Einzeln
Cimco 117796 Handschraubendreher Einzeln
Artikel-Nr.:
     CIDE1-85684395
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     117796
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
TORX-VDE-Schraubendreher
TORX-VDE-Schraubenzieher
VDE-Schraubendreher (TORX)
VDE-Schraubendreher TORX
Weitere Informationen:
Farbe
Handgrifffarbe
Schwarz, Rot
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
240 mm
Technische Details
Produkttyp
Einzeln
Schraubendreher-Bits enthalten
Phillips
Anzahl der Schraubendreher
1
Anzahl der bits
1 Stück(e)
Schraubendreher-Bits Größe
SQ2
Griffisolierung
Ja
Klingenlänge
125 mm
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
VDE
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.