Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blackmagic ATEM mini Pro ISO 2K Ultra HD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blackmagic ATEM mini Pro ISO 2K Ultra HD
Blackmagic ATEM mini Pro ISO 2K Ultra HD
Artikel-Nr.:
     CIDE1-85682473
Hersteller:
     Blackmagic Design
Herst.-Nr.:
     BM-SWATEMMINIBPRISO
EAN/GTIN:
     9338716006872
Suchbegriffe:
DVR Recorder
Digitaler Videorecorder
Festplattenrecorder
Videorecorder
Weitere Informationen:
Video
HD-Typ
2K Ultra HD
Video-Auflösung
1280 x 720,1920 x 1080 Pixel
Unterstützte Video-Modi
720p, 1080i, 1080p
Maximale Framerate
60 fps
Design
Produktfarbe
Schwarz
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Anschlüsse und Schnittstellen
HDMI-In
4
Anzahl der HDMI-Ausgänge
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Leistungen
Konvertierfunktion
Ja
Anzahl der Schichten
5
Vorgeschaltete Keyer
1
Digitale Videoeffekte (DVE)
Ja
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10
Mac-Kompatibilität
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
Gleichstrom
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
237.5 mm
Tiefe
103.5 mm
Höhe
35 mm
Gewicht
550 g
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
12 V
Weitere Suchbegriffe: Videorekorder, dvr recorder
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 438,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 496,53*
€ 590,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 493,04*
€ 586,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 482,52*
€ 574,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 474,16*
€ 564,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 438,38*
€ 521,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.