Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita DLM432Z Rasenmäher Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita DLM432Z Rasenmäher Akku
Makita DLM432Z Rasenmäher Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE1-85585812
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DLM432Z
EAN/GTIN:
     0088381891226
Suchbegriffe:
Akku-Mäher
Akku-Rasenmäher
Akkumäher
Akkurasenmäher
Geräuscharmer 2 x 18 V Akku-Rasenmäher mit Kunststoffdeck. Mit leichter Bedienbarkeit. Der Rasenmäher ist ideal für kleine bis mittlere Rasenflächen. Er hat eine Schnittbreite von 43 cm und verfügt über eine Füllstandsanzeige im 50 Liter Grasfangsack.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
460 mm
Tiefe
1490 mm
Höhe
1045 mm
Merkmale
Maximale Rasenfläche
575 m²
Schneideweite
430 mm
Minimum Schnitthöhe
20 mm
Maximum Schnitthöhe
75 mm
Grasfangeinrichtung
Ja
Schneideabstand Anpassung
Ja
Anzahl der Höhenpostionen
13
Grasssammel-Volumen
50 l
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Drehgeschwindigkeit
3600 RPM
Vorderreifendurchmesser
140 mm
Hinterreifendurchmesser
160 mm
Schalldruckpegel
81 dB
Schallleistungspegel
92 dB
Standardabweichung
3 dB
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriespannung
18 V
Weitere Suchbegriffe: akku-mäher makita, akku mäher
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 245,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 295,00*
€ 351,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 286,00*
€ 340,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 271,33*
€ 322,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 268,69*
€ 319,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 245,59*
€ 292,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.