Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPPLE Lighting LED-E-A60-FILA-E27-4.5W-DIM-4000K-FR LED-Lampe Weiß 4,5 W F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OPPLE Lighting LED-E-A60-FILA-E27-4.5W-DIM-4000K-FR LED-Lampe Weiß 4,5 W F
OPPLE Lighting LED-E-A60-FILA-E27-4.5W-DIM-4000K-FR LED-Lampe Weiß 4,5 W F
Artikel-Nr.:
     CIDE1-85573850
Hersteller:
     Opple
Herst.-Nr.:
     500010001300
EAN/GTIN:
     6945730422156
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Birne
LED-E-A60-FILA-E27-4.5W-DIM-4000K-FR
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Betriebstemperatur
-20 - 40 °C
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
60 mm
Länge (mm)
105 mm
Gewicht
32 g
Leistungen
Lampenleistung
4.5 W
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Glühlampenform
Birnenförmige Glühbirne
Lichtleistung
470 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
40 W
Lichtfarbe
Weiß
Farbtemperatur
4000 K
Oberflächentyp
Gefrostet
Dimmbar
Ja
Strahlungswinkel
360 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,5
Anzahl der Schaltzyklen
100000
Beleuchtungseffizienz
104 lm/W
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
369 mm
Verpackungstiefe
595 mm
Verpackungshöhe
166 mm
Paketgewicht
3260 g
Energie
Energieeffizienzklasse
F
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
5 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,17*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Stück
€ 3,9975*
€ 4,75703
pro Stück
ab 80 Stück
€ 3,9375*
€ 4,68563
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,7175*
€ 4,42383
pro Stück
ab 400 Stück
€ 3,6075*
€ 4,29293
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Opple
821017003600
ab € 60,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.