Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips 82780200 Halogenlampe 25 W GY6.35


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips 82780200 Halogenlampe 25 W GY6.35
Philips 82780200 Halogenlampe 25 W GY6.35
Artikel-Nr.:
     CIDE1-85444304
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     82780200
EAN/GTIN:
     8718696827802
Suchbegriffe:
Halogen Stiftsockellampe
Halogen Stiftsockellampen
Halogenlampe GY6.35
Halogenlampe Sockel GY6.35
Niedervolt-Halogen-Capsules. Ideale Lösung für kleine, dekorative Leuchten. UVSchutzglasfilter und Niederdruckfüllung ermöglichen den Einsatz ohne
Glasabdeckung. Die kompakte Halogenstiftsockellampe strahlt über ihre lange
Nutzlebensdauer brillantes Weißlicht ab.
Weitere Informationen:
Leistungen
Lampenleistung
25 W
Fassungs-/Sockeltyp
GY6.35
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
3000 h
Glühbirnengröße
T11
Lichtleistung
500 lm
Oberflächentyp
klar
Dimmbar
Ja
Glühlampenform
Kapsel
Farbtemperatur
3000 K
Farbwiedergabeindex (CRI)
100
Anzahl der Schaltzyklen
12000
Lampenstrom
2.083 mA
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
B
Energie
Energieeffizienzskala
A++ bis E
Eingangsspannung
12 V
Energieverbrauch (1000 Stunden)
25 kWh
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
3 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,27*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.