Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL OZ-BL Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL OZ-BL Niederspannungskabel
HELUKABEL OZ-BL Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE1-85412960
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     14005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schlauchleitung
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
500 V
Betriebsspannung (min)
300 V
Durchschlagspannung
6000 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Blau
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Leiterquerschnitt
8x0.75 mm²
Temperaturbereich (Biegung)
-15 - 80 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Zertifizierung
CE
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,38539*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 1,38539* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,19539*
€ 2,61251
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,95539*
€ 2,32691
pro Meter
ab 20 Meter
€ 1,89539*
€ 2,25551
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,80539*
€ 2,14841
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,72539*
€ 2,05321
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,38539*
€ 1,64861
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.