Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BlueOptics TN-SFP-LXB42-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 1250 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BlueOptics TN-SFP-LXB42-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 1250 Mbit/s
BlueOptics TN-SFP-LXB42-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 1250 Mbit/s
BlueOptics TN-SFP-LXB42-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 1250 Mbit/s
BlueOptics TN-SFP-LXB42-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 1250 Mbit/s
BlueOptics TN-SFP-LXB42-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 1250 Mbit/s
BlueOptics TN-SFP-LXB42-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 1250 Mbit/s
BlueOptics TN-SFP-LXB42-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 1250 Mbit/s
BlueOptics TN-SFP-LXB42-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 1250 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE1-85362527
Hersteller:
     CBO
Herst.-Nr.:
     TN-SFP-LXB42-BO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GBIC-Modul
Netzwerk-Transceiver
Netzwerk-Transceiver-Modul
SFP-Modul
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Maximale Betriebstemperatur
70 °C
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Energie
Eingangsspannung
3.3 V
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Metall
Verpackungsdaten
Paketgewicht
3 g
Leistungen
SFP Transceiver-Typ
Faseroptik
Maximale Datenübertragungsrate
1250 Mbit/s
Schnittstelle
SFP
Optischer Kabelverbinder
SFP
SFP-Transceiver-Standard
BX-D
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
40000 m
Tx-Wellenlänge (max.)
1550 nm
Rx-Wellenlänge (max.)
1310 nm
Ethernet-Kabel Verkablungstechnologie
1000BASE
Duplex-System
Halb
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2 g
Weitere Suchbegriffe: Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 69,20*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,20*
€ 82,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,00*
€ 82,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,11*
€ 77,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,31*
€ 70,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,61*
€ 69,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,49*
€ 62,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.