Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-4284826 Maus Beidhändig RF Wireless 1300 DPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Renkforce RF-4284826 Maus Beidhändig RF Wireless 1300 DPI
Renkforce RF-4284826 Maus Beidhändig RF Wireless 1300 DPI
Renkforce RF-4284826 Maus Beidhändig RF Wireless 1300 DPI
Renkforce RF-4284826 Maus Beidhändig RF Wireless 1300 DPI
Renkforce RF-4284826 Maus Beidhändig RF Wireless 1300 DPI
Artikel-Nr.:
     CIDE1-85347701
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-4284826
EAN/GTIN:
     4053199981489
Suchbegriffe:
Cordless Maus
Funkmaus
Kabellose Maus
cordless mouse
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Receiver enthalten
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
110 mm
Tiefe
69 mm
Höhe
41 mm
Gewicht
92 g
Energie
Energiequelle
Batterien
Ergonomie
Kabellose Reichweite
20 m
Design
Formfaktor
Beidhändig
Produktfarbe
Schwarz
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Maus
Geräteschnittstelle
RF Wireless
Scroll Typ
Berührung
Knopfanzahl
4
Tastentyp
Touch-Tasten
Bewegung Auflösung
1300 DPI
Frequenzband
2.4 GHz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP53
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,47*
€ 41,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,13*
€ 40,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 33,78*
€ 40,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,70*
€ 37,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,90*
€ 34,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,08*
€ 33,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,43*
€ 29,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOSP-UKWIBL
ab € 72,68*
Zubehör
R-Go Tools
RGOCOUKWDBL
ab € 34,51*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEREDR
ab € 62,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.