Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trilux 6260751 Deckenbeleuchtung LED 57 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trilux 6260751 Deckenbeleuchtung LED 57 W
Trilux 6260751 Deckenbeleuchtung LED 57 W
Artikel-Nr.:
     CIDE1-85331435
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     6260751
EAN/GTIN:
     4018242301768
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
Lichtbandleuchte
Lichtbandsystem
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Durchschnittliche Umgebungstemperatur
35 °C
Autonomie-Modus
Ja
Autonomie
3 h
Betriebstemperatur
0 - 25 °C
Design
Produktfarbe
Grau, Silber
Empfohlene Platzierung
Flur, Büro, Schule
Form
Rechteck
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Aluminium, Stahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP40
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK07
Zertifizierung
CE
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
57 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
3000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Lichtleistung
5200 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
91 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Breite
1130 mm
Tiefe
50 mm
Höhe
92 mm
Gewicht
6200 g
Energie
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 675,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 773,69*
€ 920,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 770,41*
€ 916,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 748,44*
€ 890,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 723,93*
€ 861,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 675,97*
€ 804,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
2343700
ab € 25,04*
Zubehör
TRILUX
4691800
ab € 19,03*
Zubehör
TRILUX
6126400
ab € 14,25*
Zubehör
TRILUX
6126700
ab € 9,85*
Zubehör
TRILUX
6141300
ab € 11,39*
Zubehör
TRILUX
6146900
ab € 39,52*
Zubehör
TRILUX
6186200
ab € 22,84*
Zubehör
TRILUX
6186300
ab € 31,35*
Zubehör
TRILUX
6186700
ab € 8,52*
Zubehör
TRILUX
6186800
ab € 2,28*
Zubehör
TRILUX
6187600
ab € 18,28*
Zubehör
TRILUX
6187800
ab € 7,60*
Zubehör
TRILUX
6191600
ab € 21,18*
Zubehör
TRILUX
6186100
ab € 18,55*
Zubehör
TRILUX
2343800
ab € 9,23*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.