Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trilux 6253340 Deckenbeleuchtung LED 33 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trilux 6253340 Deckenbeleuchtung LED 33 W
Trilux 6253340 Deckenbeleuchtung LED 33 W
Artikel-Nr.:
     CIDE1-85331332
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     6253340
EAN/GTIN:
     4018242297412
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
Lichtbandleuchte
Lichtbandsystem
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Durchschnittliche Umgebungstemperatur
35 °C
Betriebstemperatur
-20 - 25 °C
Design
Produktfarbe
Grau, Silber
Empfohlene Platzierung
Flur, Büro, Schule
Form
Rechteck
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Aluminium, Stahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP40
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK07
Zertifizierung
CE
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
33 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
3000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Lichtleistung
3400 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
103 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Breite
1130 mm
Tiefe
50 mm
Höhe
92 mm
Gewicht
4500 g
Energie
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 433,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 514,31*
€ 612,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 511,95*
€ 609,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 494,78*
€ 588,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 478,82*
€ 569,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 433,57*
€ 515,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
2342000
ab € 3,31*
Zubehör
TRILUX
2343400
ab € 31,60*
Zubehör
TRILUX
6126500
ab € 21,18*
Zubehör
TRILUX
6126600
ab € 30,84*
Zubehör
TRILUX
6147000
ab € 50,80*
Zubehör
TRILUX
6147100
ab € 83,51*
Zubehör
TRILUX
6147300
ab € 67,81*
Zubehör
TRILUX
6147400
ab € 83,45*
Zubehör
TRILUX
6186400
ab € 14,97*
Zubehör
TRILUX
6186500
ab € 19,46*
Zubehör
TRILUX
6186600
ab € 31,54*
Zubehör
TRILUX
6186900
ab € 3,82*
Zubehör
TRILUX
6147200
ab € 49,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.