Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
LED Beleuchtung
>
Lichtbandleuchte
>
Notlicht-Einsatz Lichtbandsystem
>
Artikel
Trilux 6253840 Deckenbeleuchtung LED 34 W
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE1-85331330
Hersteller:
TRILUX
Herst.-Nr.:
6253840
EAN/GTIN:
4018242299324
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
Lichtbandleuchte
Lichtbandsystem
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Durchschnittliche Umgebungstemperatur
35 °C
Betriebstemperatur
-20 - 25 °C
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Flur, Büro, Schule
Form
Rechteck
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Aluminium, Stahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP40
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK07
Zertifizierung
CE
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
34 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
3000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Lichtleistung
3400 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
100 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Breite
1130 mm
Tiefe
50 mm
Höhe
92 mm
Gewicht
4300 g
Energie
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
... >
Beleuchtung
>
Innenbeleuchtung
>
Deckenbeleuchtungen
Weitere Suchbegriffe:
Lichtleiste
,
Linienleuchte
,
Notlicht-Einsatz Lichtbandsystem
,
led lichtleiste trilux
,
led linsen
,
lichtbandleuchte trilux
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 539,83*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 626,70*
€ 745,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 613,07*
€ 729,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 592,78*
€ 705,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 564,32*
€ 671,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 539,83*
€ 642,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Trilux 2342000 Lichtmontage & Zubehör Montageset
TRILUX
2342000
ab € 3,31*
Zubehör
Trilux 2343400 Kette 20 m
TRILUX
2343400
ab € 31,51*
Zubehör
Trilux 4691700 Lichtmontage & Zubehör
TRILUX
4691700
ab € 18,02*
Zubehör
Trilux 6126500 Lichtmontage & Zubehör Montageset
TRILUX
6126500
ab € 21,18*
Zubehör
Trilux 6126600 Lichtmontage & Zubehör Montageset
TRILUX
6126600
ab € 30,86*
Zubehör
Trilux 6147000 Lichtmontage & Zubehör Kabel
TRILUX
6147000
ab € 50,63*
Zubehör
Trilux 6147100 Lichtmontage & Zubehör Kabel
TRILUX
6147100
ab € 83,44*
Zubehör
Trilux 6147300 Lichtmontage & Zubehör Kabel
TRILUX
6147300
ab € 68,02*
Zubehör
Trilux 6147400 Lichtmontage & Zubehör Kabel
TRILUX
6147400
ab € 83,64*
Zubehör
Trilux 6186400 Lichtmontage & Zubehör Montageset
TRILUX
6186400
ab € 14,98*
Zubehör
Trilux 6186500 Lichtmontage & Zubehör Montageset
TRILUX
6186500
ab € 19,33*
Zubehör
Trilux 6186600 Lichtmontage & Zubehör Montageset
TRILUX
6186600
ab € 31,60*
Zubehör
Trilux 6191500 Lichtmontage & Zubehör
TRILUX
6191500
ab € 20,13*
Zubehör
Trilux Cflex DX Montageset
TRILUX
6186900
ab € 3,82*
Zubehör
Trilux CFLEX ZZT/515/1500 Sicherheitskabel
TRILUX
6147200
ab € 48,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen