Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
LED Beleuchtung
>
Lichtbandsystem
>
Artikel
Trilux 6253440 Deckenbeleuchtung LED 33 W
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE1-85331271
Hersteller:
TRILUX
Herst.-Nr.:
6253440
EAN/GTIN:
4018242297429
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
Lichtbandleuchte
Lichtbandsystem
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Durchschnittliche Umgebungstemperatur
35 °C
Betriebstemperatur
-20 - 25 °C
Design
Produktfarbe
Anthrazit
Empfohlene Platzierung
Flur, Büro, Schule
Form
Rechteck
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Aluminium, Stahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP40
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK07
Zertifizierung
CE
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
33 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
3000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Lichtleistung
3400 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
103 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Breite
1130 mm
Tiefe
50 mm
Höhe
92 mm
Gewicht
4500 g
Energie
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
... >
Beleuchtung
>
Innenbeleuchtung
>
Deckenbeleuchtungen
Weitere Suchbegriffe:
Lichtleiste
,
Linienleuchte
,
led lichtleiste trilux
,
led linsen
,
lichtbandleuchte trilux
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 434,09*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 512,47*
€ 609,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 507,10*
€ 603,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 491,74*
€ 585,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 475,49*
€ 565,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 434,09*
€ 516,57
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Trilux 2343700 Elektrisches Kabel 20 m
TRILUX
2343700
ab € 25,11*
Zubehör
Trilux 6126700 Lichtmontage & Zubehör Montageset
TRILUX
6126700
ab € 11,28*
Zubehör
Trilux 6141400 Lichtmontage & Zubehör
TRILUX
6141400
ab € 11,42*
Zubehör
Trilux 6186200 Lichtmontage & Zubehör Montageset
TRILUX
6186200
ab € 23,33*
Zubehör
Trilux 6186300 Lichtmontage & Zubehör Montageset
TRILUX
6186300
ab € 35,74*
Zubehör
Trilux 6186700 Lichtmontage & Zubehör Montageset
TRILUX
6186700
ab € 8,85*
Zubehör
Trilux 6186800 Lichtmontage & Zubehör Montageset
TRILUX
6186800
ab € 2,37*
Zubehör
Trilux 6187700 Lichtmontage & Zubehör Endabdeckung
TRILUX
6187700
ab € 21,09*
Zubehör
Trilux CFLEX ADSX/1500
TRILUX
6186100
ab € 18,90*
Zubehör
Anschlussdose si 132,8mm ZAR/03
TRILUX
7002400
ab € 18,17*
Zubehör
Anschlussdose ws 132,8mm ZAR/01
TRILUX
7002300
ab € 17,22*
Zubehör
Verbindungsstecker 7polig Cflex VS
TRILUX
6188000
ab € 7,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen