Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Bato Deckenbeleuchtung E27 LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Bato Deckenbeleuchtung E27 LED
SLV Bato Deckenbeleuchtung E27 LED
SLV Bato Deckenbeleuchtung E27 LED
SLV Bato Deckenbeleuchtung E27 LED
SLV Bato Deckenbeleuchtung E27 LED
SLV Bato Deckenbeleuchtung E27 LED
SLV Bato Deckenbeleuchtung E27 LED
SLV Bato Deckenbeleuchtung E27 LED
SLV Bato Deckenbeleuchtung E27 LED
Artikel-Nr.:
     CIDE1-85314679
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1000443
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte
Die Deckenleuchten der BATO Familie sind in zwei Größen sowie drei Farbvarianten verfügbar. Zusätzlich kann zwischen verbauten LED Lichtquellen und einem E27 Sockel gewählt werden. Vervollständigt wird die Familie durch zugehörige Wandleuchten und Pendelleuchten. Die BATO wird fertig für den direkten Anschluss an 230V Netzspannung geliefert.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Rund
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
60 W
Gewicht und Abmessungen
Höhe
190 mm
Gewicht
1730 g
Durchmesser
450 mm
Energie
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,93*
€ 135,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,17*
€ 134,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,22*
€ 129,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,86*
€ 123,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,19*
€ 106,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.