Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trilux 6381240 Lichtspot Strahler Oberflächenbeleuchtung LED 16 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trilux 6381240 Lichtspot Strahler Oberflächenbeleuchtung LED 16 W
Trilux 6381240 Lichtspot Strahler Oberflächenbeleuchtung LED 16 W
Artikel-Nr.:
     CIDE1-85311277
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     6381240
EAN/GTIN:
     4018242316953
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
Außenfluter
Außenscheinwerfer
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Strahler Oberflächenbeleuchtung
Produktfarbe
Anthrazit
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Rund
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK06
Zertifizierung
CE
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Durchmesser
150 mm
Gewicht
3000 g
Lampen
Anzahl an Lampen
9 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
16 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Lichtleistung
2000 lm
Strahlungswinkel
30 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
125 lm/W
Energie
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ergonomie
Drehen
Ja
Schwenkbar
Ja
Swivel Winkel
195 °
... > ICECAT > ICECAT > Lichtspots
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 414,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 471,13*
€ 560,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 467,74*
€ 556,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 453,02*
€ 539,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 441,85*
€ 525,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 414,06*
€ 492,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
6332300
ab € 27,24*
Zubehör
TRILUX
6904700
ab € 41,77*
Zubehör
TRILUX
7322400
ab € 92,12*
Zubehör
TRILUX
6904500
ab € 43,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.