Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRIO Lacapo Weiß Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel 4,7 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRIO Lacapo Weiß Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel 4,7 W
TRIO Lacapo Weiß Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel 4,7 W
TRIO Lacapo Weiß Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel 4,7 W
Artikel-Nr.:
     CIDE1-85302950
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     223410131
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Mit ihrer zweifachen Lichtabgabe, indirekt nach oben sowie direkt nach unten, bietet sich die Wandleuchte LACAPO als passende Lichtquelle für die unterschiedlichsten Räume und Zwecke an. Einzeln oder in Gruppen eingesetzt, ist die LED-Wandleuchte eine stilvolle Bereicherung für den modern eingerichteten Wohnbereich oder ihren Flur. Die Leuchte hat eine Breite von 10,5 cm und erzeugt ein behagliches Licht. Die Wandleuchte mit Ihrem Farbkonzept, außen schwarz und innen goldfarbig, gibt der Leuchte ein elegantes und modernes Erscheinungsbild. Darüber hinaus verfügt die Leuchte über eine moderne LED Technologie, die sich durch eine hohe Lichtqualität und Energieeffizienz auszeichnet. Im Vergleich zu herkömmlichen Halogen Leuchtmitteln lassen sich bis zu 80% der Energiekosten sparen. Zusätzlich haben LED Lichtquellen eine lange Lebensdauer, produzieren weniger Wärme und schonen die Umwelt.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Schlafzimmer, Flur, Wohnzimmer
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Form
Rund
Gehäusematerial
Metall
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
175 mm
Verpackungstiefe
130 mm
Verpackungshöhe
90 mm
Paketgewicht
725 g
Technische Details
Anzahl der Schaltzyklen
50000
Mittlere Lebensdauer
50000 h
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Höhe
60 mm
Gewicht
575 g
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
4.7 W
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Lichtleistung
430 lm
Leistungen
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Weitere Suchbegriffe: anbauleuchte 3000k, anbauleuchte
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,89*
€ 61,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,42*
€ 58,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,30*
€ 56,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,70*
€ 54,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,54*
€ 51,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,25*
€ 45,52
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
223410132
ab € 38,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.