Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berker 300840 Elektroschalter Wippschalter Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berker 300840 Elektroschalter Wippschalter Weiß
Berker 300840 Elektroschalter Wippschalter Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-85246072
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     300840
EAN/GTIN:
     4011334023180
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Aufputzschalter
Ausschalter
Wechselschalter
Doppel-Wechselschalter mit Steckklemmen, Öffnung für Einführung oben und unten (ausbrechbar).
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
250 V
Merkmale
Typ
Wippschalter
Gehäusematerial
Duroplast
Oberflächentyp
Glanz
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,51*
€ 27,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,95*
€ 27,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,87*
€ 24,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Berker
300240
ab € 13,11*
Ähnlich
Berker
300640
ab € 7,50*
Ähnlich
Berker
300740
ab € 13,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.