Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kores AR5742 Thermopapier 42 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kores AR5742 Thermopapier 42 m
Kores AR5742 Thermopapier 42 m
Artikel-Nr.:
     CIDE1-85217587
Hersteller:
     Kores
Herst.-Nr.:
     AR5742
EAN/GTIN:
     4045257757426
Suchbegriffe:
Additionsrollen
Bonrollen
Kassen-Rollen
Kassenrollen
Kassen- und Additionsrollen, Inkjet
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
42 m
Breite
57 mm
Durchmesser
70 mm
Kerndurchmesser
12 mm
Merkmale
Papiergewicht
70 g/m²
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,058* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,65*
€ 11,4835
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,95*
€ 10,6505
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 8,63*
€ 10,2697
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,90*
€ 9,401
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 7,75*
€ 9,2225
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,25*
€ 8,6275
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,00*
€ 8,33
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,29*
€ 6,2951
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.