Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp L-RC 63 H Drahtverbinder Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lapp L-RC 63 H Drahtverbinder Gelb
Lapp L-RC 63 H Drahtverbinder Gelb
Artikel-Nr.:
     3517B-95877338
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     63101110
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachkabelschuh
Flachstecker
Flachsteckzunge
Flachsteckhülse
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 105 °C
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Gewicht und Abmessungen
Breite
6.7 mm
Tiefe
21.5 mm
Merkmale
Stecker
L-RC 63 H
Produktfarbe
Gelb
Steckerverbindergeschlecht
Weiblich
Formfaktor des Steckers
Gerade
Material
Messing, Polyamid
Beschichtung Steckerkontakte
Messing
Kerngröße
6 mm²
Zertifizierung
UL, cUL
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,0941*
€ 0,1357*
22 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,09444*
€ 0,13604*
25 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0966*
€ 0,1542*
19 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1105*
€ 0,1585*
2 Tage
800
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,1498*
€ 0,2254*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,1357*
€ 0,16148
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1336*
€ 0,15898
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1228*
€ 0,14613
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1112*
€ 0,13233
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0941*
€ 0,11198
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 6,785* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.