Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

LAPP 63101110 Flachsteckhülse Steckbreite: 6.3 mm Steckdicke: 0.8 mm 180 ° Teilisoliert Gelb 50 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1022103-BP
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     63101110
EAN/GTIN:
     4044773289008
Suchbegriffe:
Flachsteckhülse
Flachsteckverbinder
Flachsteckverteiler
4 - 6 mm flachsteckhülse
Flachsteckhülse

Gelb
6.3 mm x 0.8 mm
4 mm² - 6 mm²

Technische Daten:
Anschlusswinkel: 180 ° · Farbe: Gelb · Herst.-Teilenr.: 63101110 · Inhalt: 50 St. · Isolationsmaterial: Polyamid 6.6 · Isolierungsart: Teilisoliert · Kontaktmaterial: Messing vernickelt · Produkt-Art: Flachsteckhülse · Querschnitt (max.): 6 mm² · Querschnitt (min.): 4 mm² · Querschnitt-Bereich: 4 - 6 mm² · Steck-Größe: 6.3 x 0.8 mm · Steckbreite: 6.3 mm · Steckdicke: 0.8 mm · Stützhülse: Nein · Typ (Hersteller-Typ): L-RC 63 H

Weitere Informationen:
Inhalt:
50 St.
Herstellerfarbe:
Gelb
Querschnitt-Bereich:
4 - 6 mm²
Steck-Größe:
6.3 x 0.8 mm
1c. Marke:
LAPP
Farbe:
gelb
Isolierungsart:
Teilisoliert
Herst.-Teilenr.:
63101110
Typ (Hersteller-Typ):
L-RC 63 H
Querschnitt (max.):
6 mm²
Steckdicke:
0.8 mm
Steckbreite:
6.3 mm
Isolationsmaterial (Details):
Polyamid 6.6
Anschlusswinkel:
180 °
Kontaktmaterial:
Messing vernickelt
Querschnitt (min.):
4 mm²
Stützhülse:
Nein
Produkt-Art:
Flachsteckhülse
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: flachsteckhülse, lapp zubehör flachsteckhülse, LAPP, 63101110, L-RC 63 H, Quetschverbinder, Quetschstecker
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 5,245*
€ 6,395*
€ 4,00*
ab € 5,43*
€ 6,40*
214 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6,44*
€ 7,52*
Lager 102
20
Frei Haus
ab € 8,32*
€ 9,37*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 8,325*
€ 9,705*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,37*
€ 11,15
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,32*
€ 9,90
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1664* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.