Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu S26361-F5571-L140 Interne Festplatte 3.5 Zoll 14000 GB SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu S26361-F5571-L140 Interne Festplatte 3.5 Zoll 14000 GB SAS
Fujitsu S26361-F5571-L140 Interne Festplatte 3.5 Zoll 14000 GB SAS
Artikel-Nr.:
     CIDE1-85132036
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F5571-L140
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
3.5 Zoll
HDD Kapazität
14000 GB
HDD Geschwindigkeit
7200 RPM
Schnittstelle
SAS
Typ
HDD
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 619,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 693,05*
€ 824,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 683,35*
€ 813,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 666,44*
€ 793,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 651,72*
€ 775,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 619,46*
€ 737,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.