Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dometic TCX 35 Kühlbox 33 l Elektro Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dometic TCX 35 Kühlbox 33 l Elektro Schwarz, Silber
Dometic TCX 35 Kühlbox 33 l Elektro Schwarz, Silber
Dometic TCX 35 Kühlbox 33 l Elektro Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE1-85120958
Hersteller:
     Dometic
Herst.-Nr.:
     9600013321
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektro-Kühlbox
Elektrokühlbox
elektrische Kühlbox
Caravan-Kühlschrank
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Maximale Betriebstemperatur
32 °C
Merkmale
Fassungsvermögen
33 l
Geräuschpegel
41 dB
Lärmemissionsklasse
C
Klimaklasse
T
Zertifizierung
E4, GS, CE
Design
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Tragegriff(e)
Ja
Griffanzahl
2
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
405 mm
Verpackungstiefe
580 mm
Verpackungshöhe
490 mm
Paketgewicht
12200 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
376 mm
Tiefe
550 mm
Höhe
460 mm
Gewicht
10000 g
Energie
Energiequelle
Elektro
AC, Zigarettenanzünder
Leistung
64 W
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
DC input Spannung
12-24 V
Eingangsstrom
3.8A A
Energieeffizienzklasse
F
Jährlicher Energieverbrauch
79 kWh
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 167,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,12*
€ 235,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,53*
€ 235,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,01*
€ 226,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,55*
€ 219,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,79*
€ 199,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.