Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRIO Adriano Aluminium, Weiß Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRIO Adriano Aluminium, Weiß Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel
TRIO Adriano Aluminium, Weiß Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel
TRIO Adriano Aluminium, Weiß Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel
TRIO Adriano Aluminium, Weiß Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel
Artikel-Nr.:
     CIDE1-85120587
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     220810205
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Mit der eleganten Wandleuchte ADRIANO treffen Sie eine gute Wahl. Diese Wandlampe wird in Ihrem gesamten Wohnbereich, dem Treppenhaus und auch im Büro ein angenehmes, warmes Licht ausstrahlen. Breite dieser Leuchte sind ca. 27 cm, Höhe 7,8 cm und die Tiefe 7,8 cm. Der Schirm in gebürstetem Aluminium verdeckt die SMD-LED, welche durch das satinierte Glas leuchtet. Darüber hinaus verfügt die Leuchte über eine moderne LED Technologie, die sich durch eine hohe Lichtqualität und Energieeffizienz auszeichnet. Im Vergleich zu herkömmlichen Halogen Leuchtmitteln lassen sich bis zu 80% der Energiekosten sparen. Zusätzlich haben LED Lichtquellen eine lange Lebensdauer, produzieren weniger Wärme und schonen die Umwelt.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Aluminium, Weiß
Empfohlene Platzierung
Schlafzimmer, Wohnzimmer
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Aluminium, Glas
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Energie
Gesamtleistung
3.1 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
125 mm
Verpackungstiefe
100 mm
Verpackungshöhe
345 mm
Paketgewicht
780 g
Technische Details
Anzahl der Schaltzyklen
50000
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Höhe
60 mm
Gewicht
655 g
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel
Leuchtmitteltyp
LED
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Lichtleistung
620 lm
Leistungen
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Weitere Suchbegriffe: anbauleuchte 3000k, anbauleuchte
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,91*
€ 61,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,81*
€ 60,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,22*
€ 56,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,79*
€ 54,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,96*
€ 52,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,90*
€ 46,29
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
220810201
ab € 40,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.