Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRIO Condus Deckenbeleuchtung E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRIO Condus Deckenbeleuchtung E27
TRIO Condus Deckenbeleuchtung E27
TRIO Condus Deckenbeleuchtung E27
TRIO Condus Deckenbeleuchtung E27
Artikel-Nr.:
     CIDE1-85120574
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     6801011-07
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Außen-Deckenleuchte
Außendeckenleuchte
Die moderne Deckenleuchte CONDUS kann durch die Schutzart IP 44 problemlos in Feuchträumen, wie dem Badezimmer oder im spritzwassergeschützten Außenbereich, eingesetzt werden. Die Leuchte hat einen Durchmesser von 31 cm und eine Höhe von 8 cm. Die Kombination aus Metall in Nickel matt und opal matt weißem Glas passt in jeden Wohnbereich. Für eine energiesparende Beleuchtung empfiehlt sich die Verwendung eines LED Leuchtmittels. Diese sind eine optimale Alternative zu herkömmlichen Halogen Leuchtmitteln und stehen für eine hohe Lichtqualität und eine Energieeinsparung von bis zu 80%. Zusätzlich profitieren Sie bei LED Leuchtmitteln von einer langen Lebensdauer, einer geringen Wärmeentwicklung und schonen gleichzeitig die Umwelt
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Nickel, Weiß
Empfohlene Platzierung
Schlafzimmer, Wohnzimmer
Form
Rund
Befestigungstyp
Oberfläche
Gehäusematerial
Glas
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Schutzart
I
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Maximum Watt der Ersatzlampe
60 W
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
360 mm
Verpackungstiefe
100 mm
Verpackungshöhe
360 mm
Paketgewicht
1510 g
Gewicht und Abmessungen
Höhe
80 mm
Gewicht
1240 g
Durchmesser
310 mm
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsspannung
230 V
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,64*
€ 42,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,27*
€ 41,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,69*
€ 38,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,66*
€ 37,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,10*
€ 35,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,00*
€ 30,94
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Smartwares
IWL-60004
ab € 16,78*
Ähnlich
TRIO Leuchten
659011887
ab € 24,95*
Ähnlich
Fischer & Honsel
20247
ab € 48,17*
Ähnlich
TRIO Leuchten
686412406
ab € 53,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.