Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASTRO Gaming A10 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Blau, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASTRO Gaming A10 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Blau, Weiß
ASTRO Gaming A10 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Blau, Weiß
ASTRO Gaming A10 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Blau, Weiß
ASTRO Gaming A10 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Blau, Weiß
ASTRO Gaming A10 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Blau, Weiß
ASTRO Gaming A10 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Blau, Weiß
ASTRO Gaming A10 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Blau, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-85105781
Hersteller:
     ASTRO Gaming
Herst.-Nr.:
     939-001847
EAN/GTIN:
     5099206088009
Suchbegriffe:
Astro Headsets
Gaming Headset
Computer-Headset
Headset
Das A10 Headset für die PlayStation 4 ist „speziell für das Spielen“ konzipiert und verfügt über ASTRO Audio, sodass du den Spielton und deine Mitspieler klar und präzise hören kannst. Das einfachgerichtete Mikrofon mit Flipp-Stummschalter und integriertem Lautstärkeregler ermöglicht die vollständige Kontrolle über das gesamte Audio-Erlebnis beim Gaming. Die widerstandsfähige Konstruktion mit erhöhtem Bedienkomfort zur Reduzierung von Müdigkeitserscheinungen ermöglicht längere und bessere Gaming-Sessions. Willkommen bei der ASTRO-Familie.

STRAPAZIERFÄ-HIGE KONSTRUKTION
Der strapazierfähige Kopfbügel aus Stahl mit beschädigungsresistenter gummierter Abdeckung und abnehmbarem Kabelsystem hält alles aus, ob Sieg oder Niederlage.

LANGANHALTEN-DER TRAGEKOMFORT
Flexible, leichte Materialien und Stoff-Ohrpolster stellen sicher, dass kein Spieler mehr wegen vom Headset verursachten Ermüdungserscheinungen vorzeitig das Spiel beenden muss.

MIKROFON MIT FLIPP-STUMMSCHALTE-R
Das unidirektionale Mikrofon mit Flipp-Stummschalter und die integrierten Bedienelemente zur Lautstärkeregelung sorgen für uneingeschränkte Kontrolle über die Kommunikation.

ASTRO AUDIO-TUNING
ASTRO Audio ist optimiert für Gaming und wurde in Zusammenarbeit mit Profi-Gamern und Game-Designern entwickelt, um Klarheit und Klangtreue in jedem Frequenzbereich und in jeder Lautstärke zu gewährleisten.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
82.55 mm
Tiefe
203.2 mm
Höhe
196.85 mm
Gewicht
757 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85183000
Breite des Versandkartons
290 mm
Höhe des Versandkartons
325 mm
Sonstige Funktionen
Mikrofon-Cartridge
6 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
94 mm
Verpackungstiefe
260 mm
Verpackungshöhe
238 mm
Paketgewicht
720 g
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
Audio (3,5 mm)
Anzahl
1
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohrumschließend
Akustisches System
offen
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit
104 dB
Magnettyp
Neodym
Treibereinheit
40 mm
THD, totalklirren
3 %
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Gaming
Produktfarbe
Blau, Weiß
Headset-Typ
Binaural
Kabellänge
2 m
Gerätekompatibilität
PC, Mac, Xbox One, Playstation 4
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
3,5-mm-Anschluss
Ja
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Boom
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Unidirektional
Klappbares Mikrofon
Ja
Mikrofon-Geräuschunterdrückung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,18*
€ 79,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,46*
€ 79,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,63*
€ 74,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,98*
€ 71,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,31*
€ 68,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,25*
€ 58,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.