Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ledino Holstein WWW Deckenbeleuchtung Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ledino Holstein WWW Deckenbeleuchtung Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED E
Ledino Holstein WWW Deckenbeleuchtung Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED E
Ledino Holstein WWW Deckenbeleuchtung Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED E
Artikel-Nr.:
     CIDE1-84961896
Hersteller:
     Ledino
Herst.-Nr.:
     11210051001020
EAN/GTIN:
     4038104146702
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Holstein WWW

Ledino LED-Einbauleuchte, weiß
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Umgebungstemperatur (min.)
-20 °C
Umgebungstemperatur (max.)
40 °C
Design
Produktfarbe
Weiß
Form
Rund
Befestigungstyp
vertieft
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20, IP65
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
5 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
2700 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Lichtleistung
350 lm
Strahlungswinkel
120 °
Äquivalente Glühlampenleistung
30 W
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
85 mm
Verpackungstiefe
85 mm
Verpackungshöhe
65 mm
Paketgewicht
104 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
82 mm
Tiefe
82 mm
Höhe
50 mm
Gewicht
73 g
Energie
Energiequelle
AC
Energieeffizienzklasse
E
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
5 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsspannung
220-240 V
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 48 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.