Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita DCL181FZW Stabstaubsauger/Elektrischer Besen Akku Trocken Beutellos 0,65 l Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita DCL181FZW Stabstaubsauger/Elektrischer Besen Akku Trocken Beutellos 0,65 l Weiß
Makita DCL181FZW Stabstaubsauger/Elektrischer Besen Akku Trocken Beutellos 0,65 l Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-84935795
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DCL181FZW
EAN/GTIN:
     0088381843324
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
Staubsauger mit hoher Saugkraft und zwei Leistungsstufen
Dieser geräuscharme Staubsauger mit hoher Saugleistung, 18 V Akku-Antrieb und 2-Gang-Getriebe ist ideal für die Beseitigung von Schmutz und Staub von Polstermöbeln, Treppenstufen oder in der Werkstatt.

Produktbeschreibung:
Beutelloses 2-stufiges Textilfiltersystem - Großer Staubbehälter für lange Intervalle zwischen den Leerungen. Einfaches Saugen von Autos oder Treppenhäusern, dank Akku-Antrieb.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
114 mm
Tiefe
999 mm
Höhe
152 mm
Gewicht
1400 g
Gewicht (ohne Zubehör)
1200 g
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriespannung
18 V
Laufzeit
33 min
Laufzeit mit motorisierter Bürste (hohe Drehzahl)
20 min
Design
Produkttyp
Stabstaubsauger
Staubbehälter Typ
Beutellos
Produktfarbe
Weiß
Staubkapazität
0.65 l
Abnehmbarer Handstaubsauger
Ja
Luftstrom
1.4 m³/min
Leistungen
Reinigungsart
Trocken
Reinigen der Oberflächen
Harter Boden, Polsterung
Anzahl Geschwindigkeiten
2
Geräuschpegel
72 dB
Vakuum
42 mbar
Anzahl der Leistungsstufen
2
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,55*
€ 64,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,43*
€ 64,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,20*
€ 62,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,06*
€ 60,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,33*
€ 59,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,59*
€ 49,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.