Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BlueOptics SFP-9331-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 1250 Mbit/s 1310 nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BlueOptics SFP-9331-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 1250 Mbit/s 1310 nm
BlueOptics SFP-9331-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 1250 Mbit/s 1310 nm
BlueOptics SFP-9331-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 1250 Mbit/s 1310 nm
BlueOptics SFP-9331-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 1250 Mbit/s 1310 nm
BlueOptics SFP-9331-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 1250 Mbit/s 1310 nm
BlueOptics SFP-9331-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 1250 Mbit/s 1310 nm
BlueOptics SFP-9331-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 1250 Mbit/s 1310 nm
BlueOptics SFP-9331-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 1250 Mbit/s 1310 nm
Artikel-Nr.:
     CIDE1-84783590
Hersteller:
     CBO
Herst.-Nr.:
     SFP-9331-BO
EAN/GTIN:
     4063232646855
Suchbegriffe:
GBIC-Modul
Netzwerk-Transceiver
Netzwerk-Transceiver-Modul
SFP-Modul
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Maximale Betriebstemperatur
70 °C
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Energie
Eingangsspannung
3.3 V
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Metall
Verpackungsdaten
Paketgewicht
2 g
Leistungen
SFP Transceiver-Typ
Faseroptik
Maximale Datenübertragungsrate
1250 Mbit/s
Schnittstelle
SFP
Optischer Kabelverbinder
SFP
SFP-Transceiver-Standard
BX-D
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
20000 m
Wellenlänge
1310 nm
Tx-Wellenlänge (max.)
1310 nm
Rx-Wellenlänge (max.)
1310 nm
Ethernet-Kabel Verkablungstechnologie
1000BASE
Duplex-System
Voll
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
3 g
Weitere Suchbegriffe: gbic modul, Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,65*
€ 76,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,63*
€ 76,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,29*
€ 71,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,42*
€ 64,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,52*
€ 63,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,65*
€ 56,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.