Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BlueOptics SFP-9431-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Kupfer 1250 Mbit/s 1550 nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BlueOptics SFP-9431-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Kupfer 1250 Mbit/s 1550 nm
BlueOptics SFP-9431-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Kupfer 1250 Mbit/s 1550 nm
BlueOptics SFP-9431-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Kupfer 1250 Mbit/s 1550 nm
BlueOptics SFP-9431-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Kupfer 1250 Mbit/s 1550 nm
BlueOptics SFP-9431-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Kupfer 1250 Mbit/s 1550 nm
BlueOptics SFP-9431-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Kupfer 1250 Mbit/s 1550 nm
BlueOptics SFP-9431-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Kupfer 1250 Mbit/s 1550 nm
BlueOptics SFP-9431-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Kupfer 1250 Mbit/s 1550 nm
Artikel-Nr.:
     CIDE1-84783557
Hersteller:
     CBO
Herst.-Nr.:
     SFP-9431-BO
EAN/GTIN:
     4063232647050
Suchbegriffe:
GBIC-Modul
Netzwerk-Transceiver
Netzwerk-Transceiver-Modul
SFP-Modul
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Maximale Betriebstemperatur
70 °C
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Energie
Eingangsspannung
3.3 V
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Metall
Verpackungsdaten
Paketgewicht
2 g
Leistungen
SFP Transceiver-Typ
Kupfer
Maximale Datenübertragungsrate
1250 Mbit/s
Schnittstelle
SFP
Optischer Kabelverbinder
SFP
SFP-Transceiver-Standard
BX-D
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
40000 m
Wellenlänge
1550 nm
Tx-Wellenlänge (max.)
1550 nm
Rx-Wellenlänge (max.)
1550 nm
Ethernet-Kabel Verkablungstechnologie
1000BASE
Duplex-System
Voll
Weitere Suchbegriffe: gbic modul, Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,53*
€ 87,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,49*
€ 87,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,79*
€ 80,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,14*
€ 75,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,35*
€ 67,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.