Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BlueOptics FTLF8529P3BNV Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 16000 Mbit/s SFP+ 850 nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BlueOptics FTLF8529P3BNV Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 16000 Mbit/s SFP+ 850 nm
BlueOptics FTLF8529P3BNV Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 16000 Mbit/s SFP+ 850 nm
BlueOptics FTLF8529P3BNV Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 16000 Mbit/s SFP+ 850 nm
BlueOptics FTLF8529P3BNV Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 16000 Mbit/s SFP+ 850 nm
BlueOptics FTLF8529P3BNV Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 16000 Mbit/s SFP+ 850 nm
BlueOptics FTLF8529P3BNV Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 16000 Mbit/s SFP+ 850 nm
BlueOptics FTLF8529P3BNV Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 16000 Mbit/s SFP+ 850 nm
BlueOptics FTLF8529P3BNV Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 16000 Mbit/s SFP+ 850 nm
BlueOptics FTLF8529P3BNV Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 16000 Mbit/s SFP+ 850 nm
BlueOptics FTLF8529P3BNV Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 16000 Mbit/s SFP+ 850 nm
Artikel-Nr.:
     CIDE1-84783120
Hersteller:
     CBO
Herst.-Nr.:
     FTLF8529P3BNV-BO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GBIC-Modul
Netzwerk-Transceiver
Netzwerk-Transceiver-Modul
SFP-Modul
Überragende Leistung
Finisar FTLF8529P3BNV-BO kompatibler 16GBASE-SW SFP+ Transceiver mit LC Duplex Anschluss nach MSA Standards von der Marke BlueOptics. Der Finisar FTLF8529P3BNV-BO kompatible 16GBASE-SW LC Duplex SFP+ hat eine Empfangsfunktion (Receiver mit 850nm) und eine Sendefunktion (Transmitter mit 850nm) für die Übermittlung optischer Signale via Multimode Glasfaser unter Berücksichtigung des jeweiligen Übertragungsprotokolls. Dieser Finisar FTLF8529P3BNV-BO kompatible 16GBASE-SW LC Duplex SFP+ ist für den Einsatz in allen gängigen Hardware Plattformen (wie Switchen, Routern, Storage Systemen, Load Balancern, Messgeräten, etc.) geeignet, die auch den originalen Finisar FTLF8529P3BNV-BO 16GBASE-SW LC Duplex SFP+ offiziell unterstützen. Jeder Finisar FTLF8529P3BNV-BO kompatible 16GBASE-SW LC Duplex SFP+ unterstützt Ethernet, Fibre Channel over Ethernet oder SDH/SONET Highspeed Anwendungen von bis zu 16G pro Sekunde.

Kompatibilität und Qualität
Um eine 100%-ige Kompatibilität und Funktionalität gewährleisten zu können, werden alle Finisar FTLF8529P3BNV-BO kompatiblen 16GBASE-SW LC Duplex SFP+ für den Einsatz in der jeweiligen Finisar Hardware getestet und daraufhin softwareseitig angepasst. Jeder Finisar FTLF8529P3BNV-BO kompatible 16GBASE-SW LC Duplex SFP+ der Marke BlueOptics wird, wie der original Finisar FTLF8529P3BNV-BO Transceiver, nach den fest definierten MSA Standards produziert und beinhaltet die gleichen, wenn nicht sogar bessere Einzelkomponenten von bekannten Traditionsunternehmen für Datenkommunikationstechnik, wie hochwertige Laser (z.B. von Avago oder Lumentum) und qualitative ICs (z.B. von Maxim Integrated, Netlogic, Mindspeed oder Analog Devices). Diese Vorauswahl der weltweit besten Bauteile für optische Transceiver Module führt zu einer überdurchschnittlichen Lebensdauer aller Finisar FTLF8529P3BNV-BO kompatiblen BlueOptics 16GBASE-SW LC Duplex SFP+ von mehr als 10 Jahren und steht dem original Finisar FTLF8529P3BNV-BO in nichts nach.

Vielfältige Einsatzmöglichkeiten
Finisar FTLF8529P3BNV-BO kompatible 16GBASE-SW LC Duplex SFP+ unterstützen alle gängigen Anwendungen für die optische Datenübertragung und sind für den Einsatz in Switchen, Routern, Storage Systemen und sonstigen Hardwarelösungen geeignet, die den original Finisar FTLF8529P3BNV-BO 16GBASE-SW LC Duplex SFP+ laut Hersteller-Datenblatt unterstützen. Der Finisar FTLF8529P3BNV-BO kompatible BlueOptics 16GBASE-SW LC Duplex SFP+ ist ein äquivalenter Ersatz für original Finisar FTLF8529P3BNV-BO 16GBASE-SW LC Duplex SFP+, deren Preis künstlich in die Höhe getrieben wurde um Hardware wie z.B. Switche mit zu finanzieren. Setzen Sie deshalb ab sofort auf Finisar FTLF8529P3BNV-BO kompatible 16GBASE-SW LC Duplex SFP+ der Marke BlueOptics mit optimalem Preis-Leistungsverhältnis und überzeugen Sie sich selbst von deren Qualität und Funktionsweise. Die Finisar FTLF8529P3BNV-BO kompatiblen 16GBASE-SW LC Duplex SFP+ unterstützen alle gängigen Anwendungen und bieten den gleichen Funktionsumfang wie original Finisar FTLF8529P3BNV-BO 16GBASE-SW LC Duplex SFP+.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Leistungen
SFP Transceiver-Typ
Faseroptik
Maximale Datenübertragungsrate
16000 Mbit/s
Schnittstelle
SFP+
Multi-Mode-Faser (MMF) unterstützt
Ja
Optischer Kabelverbinder
LC
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
100 m
Wellenlänge
850 nm
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
16 Gigabit Ethernet
Ethernet-Kabel Verkablungstechnologie
16GBASE
Digitale Diagnose-Überwachung (DDM)
Ja
Weitere Suchbegriffe: Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 112,33*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,33*
€ 133,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,22*
€ 131,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,70*
€ 116,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,10*
€ 114,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,38*
€ 101,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.