Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 160 i/168 i/6 Set Präzisions-Schraubendreher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wera 160 i/168 i/6 Set Präzisions-Schraubendreher
Wera 160 i/168 i/6 Set Präzisions-Schraubendreher
Artikel-Nr.:
     CIDE1-84748940
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05347777001
EAN/GTIN:
     4013288122957
Suchbegriffe:
Phillips-Schraubendreher-Satz
Phillips-VDE-Schraubendreher-Satz
Pozidriv-Schraubendreher-Satz
Schlitz-VDE-Schraubendreher-Satz
Weitere Informationen:
Farbe
Handgrifffarbe
Red,Yellow
Gehäusefarbe
Schwarz
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Material
Materiallgriff
Kunststoff
Haltermaterial
Metall
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
210 mm
Verpackungstiefe
55 mm
Verpackungshöhe
285 mm
Paketgewicht
632 g
Technische Details
Produkttyp
Set
Schraubendreher-Typ
Präzisions-Schraubendreher
Schraubendreher-Bits enthalten
Phillips
Anzahl der Schraubendreher
6
Schraubendreher-Bits Größe
1x PH 1x80 mm, 1x PH 2x100 mm, 1x 0.6x3.5x100 mm, 1x 1x5.5x125 mm, 1x # 1x80 mm, 1x # 2x100 mm
Griffisolierung
Ja
Schaftisolierung
Ja
Klingenlänge
100 mm
Oberflächenmaterial Klinge
Phosphat
Magnetische Spitze
Ja
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Zertifizierung
CE, GS, DVE
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,57*
€ 31,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,21*
€ 31,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,63*
€ 29,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,03*
€ 27,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,59*
€ 25,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,52*
€ 25,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,46*
€ 25,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,30*
€ 22,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.