Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX FD 891 CY Signalkabel Schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX FD 891 CY Signalkabel Schwarz
Lapp ÖLFLEX FD 891 CY Signalkabel Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-84641987
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1027112
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerleitung 12g0,75
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Isolationsmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
13.8 mm
Kupferindex
152.1 kg/km
Kabelgewicht
304 kg/km
Testspannung
4000 V
Anzahl der Kabeladern
12
Kerngröße
0.75 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 70 °C
Zertifizierung
CE, UKCA, CSA, RU, EAC, Fire
Anzahl
1
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, schaltleitung 12x1,0
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,29792*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 10,48792*
€ 12,48062
pro Meter
ab 2 Meter
€ 10,34792*
€ 12,31402
pro Meter
ab 5 Meter
€ 9,96792*
€ 11,86182
pro Meter
ab 10 Meter
€ 9,53792*
€ 11,35012
pro Meter
ab 20 Meter
€ 9,17792*
€ 10,92172
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 7,29792*
€ 8,68452
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.