Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX 0015403 Signalkabel 600 m Grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX 0015403 Signalkabel 600 m Grau
Lapp ÖLFLEX 0015403 Signalkabel 600 m Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-84640738
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0015403/600
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
schaltleitung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
9.9 mm
Mindestbiegeradius (Festinstallation)
39.6 mm
Mindestbiegeradius (Biegung)
148.5 mm
Merkmale
Kabellänge
600 m
Produktfarbe
Grau
Kabelmaterial
PVC
Kupferindex
72 kg/km
Kabelgewicht
170 kg/km
Testspannung
3000 V
Anzahl der Kabeladern
3
Kerngröße
2.5 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 70 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 70 °C
Flammhemmer
Ja
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Zertifikate
Konformitätsbescheinigungen
CE, EAC, UKCA
Zertifizierung
UKCA, EAC, CE
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2,04917*
  
Preis gilt ab 600 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 600 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 600 Meter
€ 2,04917*
€ 2,43851
pro Meter
ab 10000 Meter
€ 1,64917*
€ 1,96251
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.