Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX 0015025 Signalkabel 600 m Grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX 0015025 Signalkabel 600 m Grau
Lapp ÖLFLEX 0015025 Signalkabel 600 m Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-84640237
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0015025/600
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
schaltleitung
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
600 m
Produktfarbe
Grau
Kabelmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
15.7 mm
Kupferindex
120 kg/km
Kabelgewicht
380 kg/km
Mindestbiegeradius (Festinstallation)
62.8 mm
Mindestbiegeradius (Biegung)
235.5 mm
Testspannung
3000 V
Anzahl der Kabeladern
25
Kerngröße
0.5 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 70 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 70 °C
Flammhemmer
Ja
Zertifizierung
UKCA, EAC, CE
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, EAC, UKCA
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 8,4658*
  
Preis gilt ab 600 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 600 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 600 Meter
€ 8,4658*
€ 10,0743
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 7,0358*
€ 8,3726
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.