Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL JZ-602-CY Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL JZ-602-CY Niederspannungskabel
HELUKABEL JZ-602-CY Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE1-84604746
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     82963
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
helukabel steuerleitung 7x1,5
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
600 V
Durchschlagspannung
6000 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Grau
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Leiterquerschnitt
7G2.5 mm²
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 90 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 90 °C
Zertifizierung
CE
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, steuerkabel 7x1
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 10,22*
€ 12,16
pro Meter
ab 2 Meter
€ 10,09*
€ 12,01
pro Meter
ab 5 Meter
€ 9,66*
€ 11,50
pro Meter
ab 10 Meter
€ 9,31*
€ 11,08
pro Meter
ab 20 Meter
€ 8,92*
€ 10,61
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 8,90*
€ 10,59
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 7,11*
€ 8,46
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
12 40 200
ab € 39,74*
Zubehör
Knipex
12 42 195
ab € 52,11*
Zubehör
Knipex
16 20 165 SB
ab € 14,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.