Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX CLASSIC FD 810 Signalkabel Blau


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX CLASSIC FD 810 Signalkabel Blau
Lapp ÖLFLEX CLASSIC FD 810 Signalkabel Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-84595905
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0026181
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schleppkettenleitung
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Isolationsmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
11.7 mm
Kupferindex
160 kg/km
Kabelgewicht
266 kg/km
Testspannung
4000 V
Anzahl der Kabeladern
4
Kerngröße
4 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Temperaturbereich (Biegung)
0 - 70 °C
Zertifizierung
CE, UKCA, EAC, Fire
Anzahl
1
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,2197*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 6,3997*
€ 7,61564
pro Meter
ab 5 Meter
€ 5,9697*
€ 7,10394
pro Meter
ab 10 Meter
€ 5,7797*
€ 6,87784
pro Meter
ab 20 Meter
€ 5,5497*
€ 6,60414
pro Meter
ab 50 Meter
€ 5,2697*
€ 6,27094
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 4,2197*
€ 5,02144
pro Meter
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
0026102/500
ab € 0,809*
Ähnlich
Lapp Kabel
0026121
ab € 1,06618*
Ähnlich
Lapp Kabel
0026132
ab € 1,22108*
Ähnlich
Lapp Kabel
0026171
ab € 2,44468*
Ähnlich
Lapp Kabel
0026185
ab € 10,25079*
Ähnlich
Lapp Kabel
0026187
ab € 19,30*
Ähnlich
Lapp Kabel
0026151
ab € 1,65443*
Ähnlich
Lapp Kabel
0026183
ab € 5,73457*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.