Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FALLER 130383 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Windmühle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FALLER 130383 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Windmühle
FALLER 130383 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Windmühle
FALLER 130383 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Windmühle
FALLER 130383 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Windmühle
Artikel-Nr.:
     CIDE1-84590661
Hersteller:
     Faller
Herst.-Nr.:
     130383
EAN/GTIN:
     4104090303839
Suchbegriffe:
Gebäude Spur H0
H0 Bahnhöfe Bahngebäude
H0 Industrie Handelsgebäude
H0 Stadt und Dorf
In friesischer Bauweise, mit gemauertem Unterbau, breiter Galerie und aufgesetzter Windmühle. Die mit Papiergewebe bespannten Windmühlenflügel werden durch den beigefügten Motor (12-16 V, Wechselspannung) angetrieben.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
180 mm
Tiefe
180 mm
Höhe
320 mm
Design
Produkttyp
Windmühle
Markenkompatibilität
Faller
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Maßstab
HO (1:87)
Bauart
Montagesatz
Anzahl Teile
169 Stück(e)
Produktfarbe
Mehrfarbig
Material
Kunststoff
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,76*
€ 86,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,83*
€ 85,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 65,92*
€ 78,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,40*
€ 74,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,62*
€ 72,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,02*
€ 61,90
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Busch
1204
ab € 10,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.