Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro AS -1024US-TRT Server Mini (1U) AMD EPYC 7000 DDR4-SDRAM 1000 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro AS -1024US-TRT Server Mini (1U) AMD EPYC 7000 DDR4-SDRAM 1000 W
Supermicro AS -1024US-TRT Server Mini (1U) AMD EPYC 7000 DDR4-SDRAM 1000 W
Artikel-Nr.:
     CIDE1-84069912
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     AS-1024US-TRT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barebone Server
Rack Server
Server
1 he super micro server
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorfamilie
AMD EPYC
Prozessorhersteller
AMD
Prozessor
7000
Intelligent Platform Management Interface (IPMI)-Unterstützung
Ja
Design
Gehäusetyp
Mini (1U)
Produktfarbe
Grau
Rack-Einbau
Ja
Ungenutzter Lüfter-Support
Ja
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Eingebautes Grafikkartenmodell
Aspeed AST2500
Speicher
Interner Speichertyp
DDR4-SDRAM
RAM-Speicher maximal
8000 GB
Speicherkartensteckplätze
32
ECC
Ja
Speichertaktfrequenz
3200 MHz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
8 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Erweiterungssteckplätze
PCI-Express x16-Slots
4
Zertifikate
Zertifizierung
80 PLUS Titanium Level
Energie
Unterstützung für redundantes Netzteil
Ja
Stromversorgung
1000 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
437 mm
Tiefe
737 mm
Höhe
43 mm
Gewicht
11800 g
Verpackungsbreite
600.964 mm
Verpackungstiefe
330.2 mm
Verpackungshöhe
198.12 mm
Paketgewicht
18600 g
Netzwerk
LAN-Controller
Intel X710-AT2
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
10 Gigabit Ethernet
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
3
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Speichermedium
SSD Schnittstelle
NVMe, Serial Attached SCSI (SAS), SATA III
NVMe
Ja
SSD-Größe
3.5"
Unterstützte SSD-Größen
3.5"
Anzahl der unterstützten SSDs
4
Hot-Swap
Ja
Leistungen
BIOS-Typ
EEPROM
Trusted Platform Module (TPM)
Ja
Trusted Platform Module (TPM) Version
1.2
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84714100
Weitere Suchbegriffe: barebone server, barebone server 1u
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.030,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.214,31*
€ 2.635,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.179,46*
€ 2.593,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.108,11*
€ 2.508,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.065,39*
€ 2.457,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.030,43*
€ 2.416,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.