Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pattex 2146101 Klebstoff Gel Polyester-Klebstoff 20 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pattex 2146101 Klebstoff Gel Polyester-Klebstoff 20 g
Pattex 2146101 Klebstoff Gel Polyester-Klebstoff 20 g
Pattex 2146101 Klebstoff Gel Polyester-Klebstoff 20 g
Pattex 2146101 Klebstoff Gel Polyester-Klebstoff 20 g
Pattex 2146101 Klebstoff Gel Polyester-Klebstoff 20 g
Pattex 2146101 Klebstoff Gel Polyester-Klebstoff 20 g
Pattex 2146101 Klebstoff Gel Polyester-Klebstoff 20 g
Pattex 2146101 Klebstoff Gel Polyester-Klebstoff 20 g
Pattex 2146101 Klebstoff Gel Polyester-Klebstoff 20 g
Artikel-Nr.:
     CIDE1-82013357
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     2146101
EAN/GTIN:
     8004630889686
Suchbegriffe:
Kontaktkleber
Kontaktklebstoff
Kraftkleber
Kunststoffkleber
Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
Lösungsmittel
Merkmale
Substanz
Gel
Klebetyp
Polyester-Klebstoff
Spendertyp
Röhre
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Wasserfest
Ja
Gewicht und Abmessungen
Kapazität
20 g
Leistungen
Anwendungstemperatur (min.)
5 °C
Anwendungstemperatur (max.)
40 °C
Temperaturbeständigkeitsbereich
-50 - 120 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 20 Gramm (ab € 0,443* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.