Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLIR PEN STYLE W-NCV Multimeter Digitales Multimeter CAT III 600V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FLIR PEN STYLE W-NCV Multimeter Digitales Multimeter CAT III 600V
FLIR PEN STYLE W-NCV Multimeter Digitales Multimeter CAT III 600V
FLIR PEN STYLE W-NCV Multimeter Digitales Multimeter CAT III 600V
FLIR PEN STYLE W-NCV Multimeter Digitales Multimeter CAT III 600V
FLIR PEN STYLE W-NCV Multimeter Digitales Multimeter CAT III 600V
FLIR PEN STYLE W-NCV Multimeter Digitales Multimeter CAT III 600V
FLIR PEN STYLE W-NCV Multimeter Digitales Multimeter CAT III 600V
Artikel-Nr.:
     CIDE1-81017188
Hersteller:
     FLIR Systems
Herst.-Nr.:
     381676A
EAN/GTIN:
     793950386774
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Weitere Informationen:
Technische Details
Produkttyp
Digitales Multimeter
Unterstützte Positionierung
Hand-Multimeter
Mess-Kategorie
CAT III 600V
DC Spannungsrange
0.1 - 600 V
AC Spannungsrange
0.1 - 600 V
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,01*
€ 60,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,23*
€ 58,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 48,74*
€ 58,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,45*
€ 55,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,82*
€ 52,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,26*
€ 51,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,94*
€ 45,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.