Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu S26361-F5776-L960 Internes Solid State Drive 2.5" 960 GB Serial ATA III


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu S26361-F5776-L960 Internes Solid State Drive 2.5" 960 GB Serial ATA III
Fujitsu S26361-F5776-L960 Internes Solid State Drive 2.5" 960 GB Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     CIDE1-80934233
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F5776-L960
EAN/GTIN:
     4063872259583
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717070
Merkmale
SSD-Formfaktor
2.5"
SSD Speicherkapazität
960 GB
Schnittstelle
Serial ATA III
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Hot-Plug-Unterstützung
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 645,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 705,95*
€ 840,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 703,62*
€ 837,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 689,24*
€ 820,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 675,63*
€ 804,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 645,49*
€ 768,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.