Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vileda 1.2 Spray Max Mopp Mikrofaser, Kunststoff Trocken&Nass Rot, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vileda 1.2 Spray Max Mopp Mikrofaser, Kunststoff Trocken&Nass Rot, Weiß
Vileda 1.2 Spray Max Mopp Mikrofaser, Kunststoff Trocken&Nass Rot, Weiß
Vileda 1.2 Spray Max Mopp Mikrofaser, Kunststoff Trocken&Nass Rot, Weiß
Vileda 1.2 Spray Max Mopp Mikrofaser, Kunststoff Trocken&Nass Rot, Weiß
Vileda 1.2 Spray Max Mopp Mikrofaser, Kunststoff Trocken&Nass Rot, Weiß
Vileda 1.2 Spray Max Mopp Mikrofaser, Kunststoff Trocken&Nass Rot, Weiß
Vileda 1.2 Spray Max Mopp Mikrofaser, Kunststoff Trocken&Nass Rot, Weiß
Vileda 1.2 Spray Max Mopp Mikrofaser, Kunststoff Trocken&Nass Rot, Weiß
Vileda 1.2 Spray Max Mopp Mikrofaser, Kunststoff Trocken&Nass Rot, Weiß
Vileda 1.2 Spray Max Mopp Mikrofaser, Kunststoff Trocken&Nass Rot, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-80925290
Hersteller:
     Vileda
Herst.-Nr.:
     166145
EAN/GTIN:
     4023103222755
Suchbegriffe:
Microfasermopp
Mikrofasermop
Mikrofasermopp
Mopp
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Waschbare Mikrofaser-Pads
Ja
Merkmale
Material
Mikrofaser, Kunststoff
Reinigen der Oberflächen
Laminat, Holz
Reinigungsart
Trocken&Nass
Produktfarbe
Rot, Weiß
Haken
Ja
Abnehmbarer Spender
Ja
Sprayfunktion
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,29*
€ 28,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,19*
€ 28,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,43*
€ 27,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,85*
€ 27,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,60*
€ 26,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.