Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2805-5ST-6.3-R Herst.-Nr.: 5ST 63-R EAN/GTIN: k.A. |
|
|
| | |
| Weitere Informationen: Logistikdaten | Ursprungsland | China | Technische Details | Zweck | Standard | | Sicherungstyp | Zylindrische | | Stromstärke (maximal) | 0.063 A | | Netzteiltyp | AC | | Spannung | 250 V | | Max. Leistung | 0.32 W | | Beschichtung Steckerkontakte | Kupfer | | Gehäusematerial | Kupfer, Glas, Nickel | | Produktfarbe | Aluminium, Transparent | | Enthält nicht | Halogen, Blei | | Zertifizierung | RoHS, UL, CSA | Gewicht und Abmessungen | Tiefe | 20 mm | | Durchmesser | 5 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 2805 | | | | 10 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,28* | € 0,90* | | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 25,00* | ab € 0,322* | € 1,088* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,00* | ab € 30,49* | € 43,07* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 32,01* | € 43,87* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 6,99* | ab € 72,62* | € 93,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2805 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 9,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 2805 | | Versand: Lager 2805 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|