Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belfuse 5ST 6.3-R BEL FUSE 5ST 6,3 A Feinsicherung (Ø x L) 5 mm x 20 mm Träge -T- Inhalt 100 St. Bulk


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1984647-BP
Hersteller:
     Bel Fuse
Herst.-Nr.:
     5ST 6.3-R
EAN/GTIN:
     4064161283715
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Belfuse 5ST 6.3-R BEL FUSE 5ST 6,3 A Feinsicherung (Ø x L) 5 mm x 20 mm Träge -T- Inhalt 100 St. Bulk

Technische Daten:
Auslöse-Charakteristik: Träge -T- · Produktabmessung, Länge: 20 mm · Produktabmessung, Ø: 5 mm · Verpackungsart (Bauteile): Bulk

Weitere Informationen:
Inhalt:
100 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 5 mm x 20 mm
Produktabmessung, Ø:
5 mm
Produktabmessung, Länge:
20 mm
Verpackungsart (Bauteile):
Bulk
Typ (Hersteller-Typ):
BEL FUSE 5ST 6|ツ|3 A
Auslöse-Charakteristik:
Träge -T-
Produkt-Art:
Feinsicherung
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, feinsicherung, 02050006117453, Belfuse, 5ST 6.3-R, BEL FUSE 5ST 6, 3 A
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
900
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,54*
€ 0,71*
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,29*
€ 0,90*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 33,77*
€ 46,94*
Lager 102
9
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 35,29*
€ 47,89*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 47,89*
€ 56,99
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 47,46*
€ 56,48
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 47,12*
€ 56,07
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 39,33*
€ 46,80
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 38,10*
€ 45,34
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 35,86*
€ 42,67
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 35,35*
€ 42,07
pro Packung
ab 100000 Packungen
€ 35,29*
€ 42,00
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,3529* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.