Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rowenta HQ7152 Air Force Intense 2-in-1 HQ7152


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rowenta HQ7152 Air Force Intense 2-in-1 HQ7152
Rowenta HQ7152 Air Force Intense 2-in-1 HQ7152
Rowenta HQ7152 Air Force Intense 2-in-1 HQ7152
Rowenta HQ7152 Air Force Intense 2-in-1 HQ7152
Rowenta HQ7152 Air Force Intense 2-in-1 HQ7152
Rowenta HQ7152 Air Force Intense 2-in-1 HQ7152
Rowenta HQ7152 Air Force Intense 2-in-1 HQ7152
Rowenta HQ7152 Air Force Intense 2-in-1 HQ7152
Rowenta HQ7152 Air Force Intense 2-in-1 HQ7152
Rowenta HQ7152 Air Force Intense 2-in-1 HQ7152
Rowenta HQ7152 Air Force Intense 2-in-1 HQ7152
Rowenta HQ7152 Air Force Intense 2-in-1 HQ7152
Rowenta HQ7152 Air Force Intense 2-in-1 HQ7152
Rowenta HQ7152 Air Force Intense 2-in-1 HQ7152
Rowenta HQ7152 Air Force Intense 2-in-1 HQ7152
Rowenta HQ7152 Air Force Intense 2-in-1 HQ7152
Rowenta HQ7152 Air Force Intense 2-in-1 HQ7152
Rowenta HQ7152 Air Force Intense 2-in-1 HQ7152
Rowenta HQ7152 Air Force Intense 2-in-1 HQ7152
Rowenta HQ7152 Air Force Intense 2-in-1 HQ7152
Rowenta HQ7152 Air Force Intense 2-in-1 HQ7152
Rowenta HQ7152 Air Force Intense 2-in-1 HQ7152
Rowenta HQ7152 Air Force Intense 2-in-1 HQ7152
Rowenta HQ7152 Air Force Intense 2-in-1 HQ7152
Rowenta HQ7152 Air Force Intense 2-in-1 HQ7152
Artikel-Nr.:
     CIDE1-80545628
Hersteller:
     Rowenta
Herst.-Nr.:
     HQ7152F0
EAN/GTIN:
     3121040075067
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Heizlüfter
Lufterhitzer
Ein 2-in-1-Ventilator und Lufterhitzer, der zu jeder Jahreszeit Komfort verspricht
Entdecken Sie eine Ventilator- und Heizungslösung in einem praktischen Gerät! Dieser Air Force Intense 2-in-1 bietet das ganze Jahr über Komfort mit leistungsstarker Heizung und intensiver Erfrischung, die sowohl für den persönlichen Gebrauch als auch für ganze Räume ideal sind. Das Geheimnis ist die patentierte Air Circulator Technologie, die für eine breite Luftzirkulation und schnelle Ergebnisse sorgt.

Genießen Sie absoluten Komfort und sparen Sie dank eines speziellen Eco-Modus auch noch Energie. Außerdem sorgen ein leiser Ventilator-Modus und praktische Funktionen für zusätzlichen Bedienkomfort.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Elektrischer Raumheizlüfter
Timer
Ja
Auto -Oszillation
Ja
Oszillationsrange
90 °
Automatische Abschaltung
Ja
Kabellänge
1.85 m
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Design
Geeignet für
Drinnen
Platzierungsoptionen
Flur
Produktfarbe
Weiß, Silber
Eingebautes Display
Ja
Display
LED
Anzeigelicht
Ja
Griff(e)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
32 mm
Tiefe
32 mm
Höhe
43 mm
Gewicht
5500 g
Verpackungsbreite
345 mm
Verpackungstiefe
485 mm
Verpackungshöhe
363 mm
Energie
Leistung
2600 W
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Leistungen
Regelbare Temperatur
Ja
Geeignet für Räume bis zu
45 m²
Geräuschpegel Lüfter (mind.)
43 dB
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 165,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,34*
€ 238,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,68*
€ 236,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,13*
€ 226,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,52*
€ 216,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,52*
€ 196,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.