Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kioxia CM6-V 2.5" 12,8 TB PCI Express 4.0 3D TLC NVMe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kioxia CM6-V 2.5" 12,8 TB PCI Express 4.0 3D TLC NVMe
Kioxia CM6-V 2.5" 12,8 TB PCI Express 4.0 3D TLC NVMe
Artikel-Nr.:
     CIDE1-80512844
Hersteller:
     KIOXIA
Herst.-Nr.:
     KCM61VUL12T8
EAN/GTIN:
     8592978389116
Suchbegriffe:
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
NVMe SSD
SSD
Die CM6-V-Serie ist eine auf Mischnutzung ausgelegte SSD, die für ein breites Spektrum von Enterprise-Anwendungen und die damit verbundenen Workloads optimiert wurde. Dazu zählen etwa High Performance Computing, Onlinetransaktionsverarbeitung, IoT und Edge-Computing sowie Medienstreaming. Entwickelt auf Basis von PCIe®-4.0- und NVMe™-1.4-Technologie liefern die SSDs der CM6-Serie hervorragende Performance von bis zu 1,4 Millionen IOPS (zufälliges Lesen) bzw. 350 KIOPS (zufälliges Schreiben) bei einer maximalen Leistungsaufnahme von 25 W.

Ausgestattet mit dem 96-Layer-„BiCS FLASH™“-3-D-TLC-Speicher der KIOXIA Corporation bieten diese Enterprise-NVMe™-SSDs der CM6-V-Serie 3 DWPD (Drive Writes Per Day) bei einer Kapazität von bis zu 12,8 TB*. Damit eignen sie sich ideal für die Mischnutzung im Rahmen von Enterprise-Anwendungen, die sowohl viele Lese- als auch Schreibvorgänge erfordern.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Vibrationen in Betrieb
2.17 G
Stoßfestigkeit in Betrieb
1000 G
Energie
Arbeitsspannung
12 V
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717070
Merkmale
SSD-Formfaktor
2.5"
SSD Speicherkapazität
12800 GB
Schnittstelle
PCI Express 4.0
Speichertyp
3D TLC
NVMe
Ja
Komponente für
Server/Arbeitsstation
NVMe Version
1.4
Datenübertragungsrate
64 Gbit/s
Lesegeschwindigkeit
6900 MB/s
PCI-Expressschnittstelle Daten-Lanes
x4
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
2500000 h
Gewicht und Abmessungen
Breite
69.85 mm
Tiefe
100.45 mm
Höhe
15 mm
Gewicht
130 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.547,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.696,33*
€ 2.018,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.671,72*
€ 1.989,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.590,55*
€ 1.892,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.563,49*
€ 1.860,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.547,28*
€ 1.841,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.