| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-80493490 Herst.-Nr.: QXG-2G1T-I225 EAN/GTIN: 885022020010 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Lieferumfang | Montageblöcke enthalten | Ja | | Schnellinstallationsanleitung | Ja | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 85176990 | Design | Eingebaut | Ja | | Komponente für | NAS/Speicherserver | Anschlüsse und Schnittstellen | Übertragungstechnik | Kabelgebunden | | Hostschnittstelle | PCI Express | | Schnittstelle | Ethernet | | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 | | PCI version | 2.0 | Systemanforderung | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10 | | Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja | | Unterstützte Server-Betriebssysteme | Windows Server 2019 | Netzwerk | Maximale Datenübertragungsrate | 2500 Mbit/s | | Netzstandard | IEEE 802.1Qav, IEEE 802.1Qbv, IEEE 802.1as | | Ethernet/LAN | Ja | | Ethernet Schnittstellen Typ | 2.5 Gigabit Ethernet, Schnelles Ethernet, Gigabit Ethernet | | Wake-on-LAN bereit | Ja | | LAN-Controller | Intel I225-LM |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |