Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POLY Voyager Focus UC Kopfhörer Kabellos Kopfband Büro/Callcenter Bluetooth Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
POLY Voyager Focus UC Kopfhörer Kabellos Kopfband Büro/Callcenter Bluetooth Schwarz
POLY Voyager Focus UC Kopfhörer Kabellos Kopfband Büro/Callcenter Bluetooth Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-80493346
Hersteller:
     Poly
Herst.-Nr.:
     202652-103
EAN/GTIN:
     0017229173415
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Computer-Headset
Volle Fokussierung Auf Ihr Gespräch
Es ist nicht immer einfach, sich zu konzentrieren, wenn um Sie herum viel los ist. Die Gesprächsqualität ist besser, da Hintergrundgeräusche unterdrückt werden, während Ihre Stimme klar und überzeugend übertragen wird. Und mit lebendigem Spitzenklang, der Sie in Ihre Musik eintauchen lässt, wird Ihre Arbeit noch einfacher.

KLANGREGELUNG
GROSSARTIGEN SOUND GENIESSEN, NEBENGERÄUSCHE AUSBLEND
Die richtige Stufe des Active Noise Cancelling (ANC), die speziell für das Büro entwickelt wurde, ermöglicht Ihnen störungsfreie Anrufe. Es geht dabei nicht um unnatürliches und übermäßiges Ausblenden von Geräuschen, sondern darum, mit der richtigen Balance Audiokomfort zu bieten. Wenn Sie jetzt noch den ausgezeichneten Klang für Sprache hinzufügen, profitieren Sie von einer rundum großartige Erfahrung.

ANSCHLUSSMÖGLICHKEITEN
EINFACHE VERBINDUNG
Das Voyager Focus UC bietet nahtlose Konnektivität mit Ihrem PC oder Smartphone. Mit einer Reichweite von bis zu 30 m können Sie Bewegungsfreiheit bei kristallklarer Sprach- und Audioqualität genießen – egal, ob am Schreibtisch, im Konferenzraum oder in der Küche.

SMART MUTE
INTELLIGENTE STEUERUNG DER STUMMSCHALTUNG
Steuern Sie Ihre Gespräche mit Stummschaltung und integrierter Smart Sensor-Technologie. Sie können die Stummschaltung mit nur einem Knopfdruck aktivieren/deaktivieren oder einfach, indem Sie das Headset abnehmen und wieder aufsetzen. Wenn Sie versuchen zu reden, während Ihr Mikrofon stummgeschaltet ist, werden Sie durch die dynamische Stummschaltungsfunktion mit einem akustischen Signal an die Stummschaltung erinnert.

IN STEREO
GENIESSEN SIE HIFI-SOUN
Wenn Sie Ihre Musik richtig aufdrehen wollen, bietet das Voyager UC satte Bässe, kristallklare Höhen und natürliche Mitteltöne in Stereo. Die Smart Sensor-Technologie pausiert Musik automatisch, wenn Sie Ihr Headset abnehmen, und setzt die Wiedergabe fort, wenn Sie es aufsetzen. Und dank eines intelligenten Mikrofonarms passen sich Lautstärke und Tracksteuerung automatisch an.

ANPASSEN
PASSEN SIE EINSTELLUNGEN AN IHREN BEDARF AN
Wählen Sie die Einstellungen zur Anpassung Ihres Headsets mit Hub Desktop. Wählen Sie Sprach- und Funktionseinstellungen aus und halten Sie Ihr Gerät mit der aktuellen Firmware auf dem neuesten Stand. Für IT-Teams bietet Plantronics Manager Pro Fernverwaltung, Headset-Bestands- und Nutzungsüberwachung.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
155 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85183000
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohraufliegend
Geräuschunterdrückungstyp
Aktiv
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Büro/Callcenter
Produktfarbe
Schwarz
Headset-Typ
Binaural
Steuerung
Tasten
LED-Anzeigen
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Profile
A2DP
Bluetooth-Version
4.0
Kabellose Reichweite
30 m
Akku/Batterie
Gesprächszeit
12 h
Mikrofon
Mikrofonanzahl
3
Mikrofon-Geräuschunterdrückung
Ja
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 87,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,15*
€ 134,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,78*
€ 133,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,27*
€ 122,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,19*
€ 119,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,65*
€ 104,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.