Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB 41510.002 Wandbeleuchtung Weiß Für die Nutzung im Innenbereich geeignet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB 41510.002 Wandbeleuchtung Weiß Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
RZB 41510.002 Wandbeleuchtung Weiß Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Artikel-Nr.:
     CIDE1-80492356
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     41510.002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckglas
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt)
A+
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Universal
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP40
Energie
Gesamtleistung
60 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
35 mm
Höhe
58 mm
Gewicht
238 g
Länge (mm)
500 mm
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,40*
€ 40,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,68*
€ 40,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,40*
€ 37,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,09*
€ 35,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,13*
€ 34,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,40*
€ 30,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.