Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Active Key AK-C4412F Tastatur USB QWERTZ Deutsch Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Active Key AK-C4412F Tastatur USB QWERTZ Deutsch Weiß
Active Key AK-C4412F Tastatur USB QWERTZ Deutsch Weiß
Active Key AK-C4412F Tastatur USB QWERTZ Deutsch Weiß
Active Key AK-C4412F Tastatur USB QWERTZ Deutsch Weiß
Active Key AK-C4412F Tastatur USB QWERTZ Deutsch Weiß
Active Key AK-C4412F Tastatur USB QWERTZ Deutsch Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-80472832
Hersteller:
     Active Key
Herst.-Nr.:
     AK-C4412F-GUS-W/GE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hygienetastatur
Reinraumtastatur
Keyboard
Tastatur
ULTRAFLACHE DESINFIZIERBARE HYGIENE- UND MEDIZIN-TASTATUR MIT GROSSEM TOUCHPAD
Die AK-C4412 ist eine desinfizierbare, kompakte, ultraflache Hygiene- und Medizin-Tastatur mit integriertem Touchpad. Das Tastenfeld wird durch eine Silikonmembran geschützt, die das Eindringen von Schmutz und Flüssigkeiten verhindert.
Die Silikontastenmembran mit ultra flachem Tastenprofil und geschlossener, spaltfreier Oberfläche bietet wirksamen Schutz gegen Kreuzkontamination, Keimverschleppung und Ausbildung von Biofilmen.
Dank des leichten Tastenanschlags und der präzisen Tastenführung ist die AK-C4412 für den Einsatz in hygienekritischen Umgebungen unbedingt zu empfehlen. Durch das versiegelte Tastenfeld und Touchpad erhält die AK-C4412 die Schutzart IP68.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
364 x 139 x 17 mm
Tastaturgewicht
570 g
Energie
Energiequelle
USB
Design
Produktfarbe
Weiß
Tastatur-Stil
Gerade
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
LED-Anzeigen
Ja
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Medizinisch
Geräteschnittstelle
USB
Tastatur-Switch
Membran Key Switch
Tastaturaufbau
QWERTZ
Tastatursprache
Deutsch
Eingabegerät
Touchpad
Schlüsselfahrtstrecke
2 mm
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 222,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 269,19*
€ 320,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 264,92*
€ 315,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 251,51*
€ 299,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 246,24*
€ 293,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,59*
€ 264,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOCODEWDBL
ab € 25,31*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSBUSWLWH
ab € 81,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.