Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kores N48250 Klebezettel Rechteck Gelb Selbstklebend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kores N48250 Klebezettel Rechteck Gelb Selbstklebend
Kores N48250 Klebezettel Rechteck Gelb Selbstklebend
Artikel-Nr.:
     CIDE1-80472056
Hersteller:
     Kores
Herst.-Nr.:
     N48250
EAN/GTIN:
     9023800482501
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier
Weitere Informationen:
Merkmale
Formfaktor
Rechteck
Produktfarbe
Gelb
Selbstklebend
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
125 mm
Tiefe
75 mm
Verpackungsdaten
Anzahl der Einlagen pro Packung
100
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,81*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 36 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.